Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Doppeldrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß, weiß

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Doppeldrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10503AB660AA0

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - oval

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209962842

Sonepar Artikelnummer

120584575

Hersteller Artikelnummer

3SU10503AB660AA0

Hersteller Typ

3SU1050-3AB66-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10503AB660AA0

Farbe des Knopfes:

weiß

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

oval

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.051 kg

    Doppeldrucktaster

    Der Doppeldrucktaster SIRIUS ACT ermöglicht die Realisierung von zwei tastenden Schaltfunktionen in einer Befehlsstelle.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm, rund
    • Material: Metall, hochglanz, weiß
    • Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Hohe Schutzart für industrielle und Außeneinsätze
    • Kompatibilität mit Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Verfügbare Ausführungen: verschiedene Farbkombinationen, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung, verschiedene Druckknopfhöhen

    Kunden Vorteile:

    • Vereinfachte Montage erhöht die Effizienz
    • Reduzierung von Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
    • Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
    • Robuste Bauweise sorgt für zuverlässigen Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen
    • Der grafische Online-Konfigurator erleichtert die Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation unterstützt die Integration und Nutzung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie