Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Doppeldrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß, weiß

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Doppeldrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10503AB660AL0

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - oval

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209972896

Sonepar Artikelnummer

120584576

Hersteller Artikelnummer

3SU10503AB660AL0

Hersteller Typ

3SU1050-3AB66-0AL0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10503AB660AL0

Farbe des Knopfes:

weiß

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

oval

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Ja

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.069 kg

    Doppeldrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, weiß: -, weiß: +

    Der Doppeldrucktaster SIRIUS ACT ermöglicht die Realisierung von zwei tastenden Schaltfunktionen in einer Befehlsstelle.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Material: Metall, hochglanz
    • Montage: Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug
    • Verdrehschutz: 100%iger integrierter Verdrehschutz
    • Schutzart: Hohe Schutzart, geeignet für Industrie- und Außeneinsatz
    • Reinigungsmöglichkeiten: Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
    • Verdrahtungsmöglichkeiten: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Verfügbare Ausführungen: Verschiedene Farbkombinationen, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung, verschiedene Druckknopfhöhen

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Montage: Komfortable Montage ohne spezielles Werkzeug spart Zeit und Aufwand.
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand minimiert Fehlerquellen.
    • Flexibilität durch vielseitige Anschlussmöglichkeiten.
    • Robuste Geräte gewährleisten zuverlässigen Betrieb unter schwierigen Bedingungen.
    • Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung.
    • Umfangreiche verfügbare Dokumentation verbessert die Benutzererfahrung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie