SIEMENS - Doppeldrucktaster, bel., 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot: oben, grün: unten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10513AB420AN0
Farbe des Knopfes - rot/grün
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - oval
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972964
Sonepar Artikelnummer
120584632
Hersteller Artikelnummer
3SU10513AB420AN0
Hersteller Typ
3SU1051-3AB42-0AN0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10513AB420AN0
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
oval
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.069 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Funktion: Doppeldrucktaster mit Pfeilen (rot: nach oben, grün: nach unten)
- Montage: Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrietaugliche Anwendungen
- Verdrahtung: Standardverdrahtung und Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reinigung: Hochdruckreinigung möglich
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen durch moderne Anschlussmöglichkeiten
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Designs und Ausführungen erhältlich
- Einfach zu konfiguriierende Auswahl und Bestellung dank grafischem Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation, einschließlich Handbücher und Anschlussdiagramme, verfügbar
- Robuste Bauweise geeignet für den Außeneinsatz
Beleuchteter Doppeldrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, rot: Pfeil nach oben, grün: Pfeil nach unten
Doppelt tastende Schaltfunktionen in einer Befehlsstelle realisiert der flache Doppeldrucktaster SIRIUS ACT von Siemens, der mit einem innovative Aufschnappkonzept für einfache Montage überzeugt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


