SIEMENS - Doppeldrucktaster, bel., 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß: I, schwarz: O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10513AB610AK0
Farbe des Knopfes - schwarz/weiß
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - oval
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972957
Sonepar Artikelnummer
120584634
Hersteller Artikelnummer
3SU10513AB610AK0
Hersteller Typ
3SU1051-3AB61-0AK0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10513AB610AK0
Farbe des Knopfes:
schwarz/weiß
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
oval
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.066 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglänzend
- Schutzart: Hoher Schutz, industrietauglich und geeignet für den Außeneinsatz
- Montagekonzept: Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- Verdrahtung: Standardverdrahtung sowie Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: Verschiedene Farbkombinationen, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Auswahl und Bestellung von Komponenten dank des grafischen Online-Konfigurators
- Umfassende Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Einfach montiert und vielseitig einsetzbar, ideal für die industrielle Anwendung
Beleuchteter Doppeldrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, weiß: I, schwarz: O
Der flache Doppeldrucktaster SIRIUS ACT ermöglicht die Realisierung von zwei tastenden Schaltfunktionen in einer einzigen Befehlsstelle.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


