SIEMENS - Doppeldrucktaster, bel., 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß: I, schwarz: O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10513BB610AK0
Farbe des Knopfes - schwarz/weiß
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - oval
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972988
Sonepar Artikelnummer
120584638
Hersteller Artikelnummer
3SU10513BB610AK0
Hersteller Typ
3SU1051-3BB61-0AK0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10513BB610AK0
Farbe des Knopfes:
schwarz/weiß
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
oval
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.070 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Hochglanzmetall und hochwertiger Kunststoff
- Montage: Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Vibrationsschutz: 100%iger Verdrehschutz integriert
- Verdrahtung: Standardverdrahtung oder Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reinigungsmöglichkeiten: Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Vielfältige Ausführungen: Verschiedene Farbkombinationen, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung, verschiedene Druckknopfhöhen
- Vereinfachte Montage spart Zeit und Aufwand
- Erhöhte Flexibilität durch reduzierte Verdrahtung
- Robuste Bauweise sichert zuverlässigen Betrieb unter schwierigen Bedingungen
- Umfassende Dokumentation unterstützt den Anwender bei Installation und Nutzung
- Grafischer Online-Konfigurator erleichtert die Auswahl und Bestellung von Geräten
- Höhere Betriebssicherheit durch hohen Schutz gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
Beleuchteter Doppeldrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, weiß: I, schwarz: O
Der Doppeldrucktaster SIRIUS ACT ermöglicht die Realisierung von zwei tastenden Schaltfunktionen in einer Befehlsstelle.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


