SIEMENS - Doppeldrucktaster, beleuchtet, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, grün, rot, 1S, 1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11583AB421MA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot/grün
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621055060
Sonepar Artikelnummer
120949782
Hersteller Artikelnummer
3SU11583AB421MA0
Hersteller Typ
3SU1158-3AB42-1MA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11583AB421MA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
230 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.114 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Farben: grün, rot
- Bauart: flach tastend, mit Halter
- Versorgungsspannung: AC 230 V, integrierte LED
- Anschluss: Schraubanschluss
- Produkt-Zulassungen: weltweit
- Montage: Aufschnappkonzept, 100% Verdrehschutz
- Schutzart: hoch, industrietauglich, außen einsetzbar
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Konfigurator: grafisch, für Einzelgeräte, Gehäuse und Beschriftungen
- Lieferbare Ausführungen: verschiedene Farbkombinationen, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung, verschiedene Druckknopfhöhen
- Einfaches und schnelles Montageverfahren ohne Spezialwerkzeug
- Robuste Geräte für zuverlässigen Betrieb unter rauen Bedingungen
- Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen durch moderne Anschlussmöglichkeiten
- Hohe Flexibilität bei der Auswahl und Konfiguration der Geräte
- Umfangreiche Dokumentation unterstützt die Anwendung und Installation
- Komplettgerät wird inklusive Halter und Module geliefert
Beleuchteter Doppeldrucktaster
Der Doppeldrucktaster SIRIUS ACT von Siemens ermöglicht die Realisierung von zwei tastenden Schaltfunktionen in einer Befehlsstelle.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


