SIEMENS - Doppeldrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, grün: I, rot: O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10013BB420AK0
Farbe des Knopfes - rot/grün
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - oval
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209964150
Sonepar Artikelnummer
120382898
Hersteller Artikelnummer
3SU10013BB420AK0
Hersteller Typ
3SU1001-3BB42-0AK0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10013BB420AK0
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
oval
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.023 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Flach und hoch Druckknöpfe
- Material: Kunststoff
- 100% Verdrehschutz integriert
- Schutzart: Hoch, für den Außeneinsatz geeignet
- Montage ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- Anbindung über Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Verschiedene Farbkombinationen erhältlich
- Einfacher und schneller Montageprozess, der nur eine Hand benötigt
- Robuste Ausführung schützt gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand minimiert Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Ausführungen und Anpassungsoptionen
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation steht zur Verfügung
Beleuchteter Doppeldrucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, grün: I, rot: O
Der Doppeldrucktaster SIRIUS ACT ermöglicht die Realisierung von zwei tastenden Schaltfunktionen in einer Befehlsstelle und bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten in industriellen Umgebungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


