SIEMENS - Doppeldrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, grün: oben, rot: unten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10013AB420AN0
Farbe des Knopfes - rot/grün
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - oval
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209964136
Sonepar Artikelnummer
120584444
Hersteller Artikelnummer
3SU10013AB420AN0
Hersteller Typ
3SU1001-3AB42-0AN0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10013AB420AN0
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
oval
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.025 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: grün (Pfeil nach oben), rot (Pfeil nach unten)
- Implementierung über verschiedene Schnittstellen: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Hochdruckstrahl Reinigung möglich
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Erhältlich in verschiedenen Farbkombinationen, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Einfaches Aufschnappkonzept für Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Robuste Geräte für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz geeignet
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) verfügbar
Beleuchteter Doppeldrucktaster
Der flache Doppeldrucktaster SIRIUS ACT ermöglicht die Realisierung von zwei tastenden Schaltfunktionen in einer Befehlsstelle.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


