SIEMENS - Doppeldrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, grün, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10013AB420AA0
Farbe des Knopfes - rot/grün
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - oval
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209962767
Sonepar Artikelnummer
120584443
Hersteller Artikelnummer
3SU10013AB420AA0
Hersteller Typ
3SU1001-3AB42-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10013AB420AA0
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
oval
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff
- Farben: grün, rot
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart geeignet für industriellen und Außeneinsatz, reinigungsbeständig (Hochdruckstrahl)
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: verschiedene Farbkombinationen, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung, verschiedene Druckknopfhöhen
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation bietet zusätzliche Informationen (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Einfach zu montieren, robust und zuverlässig
Beleuchteter Doppeldrucktaster
Der Doppeldrucktaster SIRIUS ACT eignet sich zur Realisierung von zwei tastenden Schaltfunktionen in einer Befehlsstelle und bietet hohe Industrienormen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


