SIEMENS - Doppeldrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, grün, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10013BB420AA0
Farbe des Knopfes - rot/grün
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - oval
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209962798
Sonepar Artikelnummer
120584450
Hersteller Artikelnummer
3SU10013BB420AA0
Hersteller Typ
3SU1001-3BB42-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10013BB420AA0
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
oval
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.026 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: grün/rot
- Montage: einfach durch Aufschnappkonzept, nur eine Hand erforderlich
- Verdrehschutz: 100% integriert
- Schutzart: höhe Schutzart für industriellen Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Hohe Flexibilität durch vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten und Farbkombinationen
- Minimierung von Fehlerquellen durch vereinfachte Verdrahtung
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Robustheit und Zuverlässigkeit verhindern Störungen durch Staub, Öl oder aggressive Laugen
Beleuchteter Doppeldrucktaster
Der Doppeldrucktaster SIRIUS ACT ermöglicht die Realisierung von zwei tastenden Schaltfunktionen in einer Befehlsstelle und bietet vielfältige Anpassungsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


