SIEMENS - Doppeldrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, weiß: I, schwarz: O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10013AB610AK0
Farbe des Knopfes - schwarz/weiß
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - oval
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209964105
Sonepar Artikelnummer
120382897
Hersteller Artikelnummer
3SU10013AB610AK0
Hersteller Typ
3SU1001-3AB61-0AK0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10013AB610AK0
Farbe des Knopfes:
schwarz/weiß
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
oval
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: Weiß (I), Schwarz (O)
- Montagekonzept: Innovative Aufschnappmontage ohne Spezialwerkzeug
- Hohe Schutzart - geeignet für industrielle Anwendungen
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: verschiedene Farbkombinationen, beleuchtet/unbeleuchtet
- Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Integration in bestehende Systeme reduziert Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen
- Robustheit ermöglicht Nutzung in anspruchsvollen Umgebungen, einschließlich Hochdruckreinigung
- Grafischer Online-Konfigurator erleichtert die Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation unterstützt die Nutzer bei der Installation und Anwendung
Beleuchteter Doppeldrucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, weiß: I, schwarz: O
Der flache Doppeldrucktaster SIRIUS ACT ermöglicht die Realisierung von zwei tastenden Schaltfunktionen in einer Befehlsstelle.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


