SIEMENS - Doppeldrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, weiß: I, schwarz: O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10013BB610AK0
Farbe des Knopfes - schwarz/weiß
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - oval
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209964167
Sonepar Artikelnummer
120584452
Hersteller Artikelnummer
3SU10013BB610AK0
Hersteller Typ
3SU1001-3BB61-0AK0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10013BB610AK0
Farbe des Knopfes:
schwarz/weiß
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
oval
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.025 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Farben: Weiß (I) und Schwarz (O)
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher
- Schutzart: Hohe Schutzart, geeignet für den Außeneinsatz
- Verbindungsarten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: verschiedene Farbkombinationen, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung, verschiedene Druckknopfhöhen
- Einfaches Montagesystem: Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug.
- 100% Verdrehschutz: Garantiert zuverlässigen Betrieb und einfache Installation.
- Industrietauglichkeit: Unempfindlich gegenüber Staub, Ölen und aggressiven Laugen.
- Flexibel in der Nutzung: Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Online-Konfigurator: Komfortable Unterstützung bei Auswahl und Bestellung von Einzelgeräten, Gehäusen und Beschriftungen.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch, 3D-Daten und Anschlussdiagramm.
Beleuchteter Doppeldrucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, weiß: I, schwarz: O
Der Doppeldrucktaster SIRIUS ACT ermöglicht die Realisierung von zwei tastenden Schaltfunktionen in einer Befehlsstelle.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


