SIEMENS - Doppeldrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, weiß: Pfeil oben/unten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10013AB660AN0
Farbe des Knopfes - weiß
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - oval
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209964112
Sonepar Artikelnummer
120584448
Hersteller Artikelnummer
3SU10013AB660AN0
Hersteller Typ
3SU1001-3AB66-0AN0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10013AB660AN0
Farbe des Knopfes:
weiß
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
oval
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.027 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff, weiß
- Symbol: Pfeil nach oben und Pfeil nach unten
- Montage: einfache Handmontage ohne Spezialwerkzeug
- Verdrehschutz: 100% integriert
- Schutzart: hoch, geeignet für Industrie- und Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: verschiedene Farbkombinationen, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung, verschiedene Druckknopfhöhen
- Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Flexibilität durch reduzierte Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Industrietauglich und beständig gegen Staub, Öl und aggressive Laugen
Beleuchteter Doppeldrucktaster
Der flache Doppeldrucktaster SIRIUS ACT ermöglicht die Realisierung von zwei tastenden Schaltfunktionen in einer Befehlsstelle.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


