SIEMENS - Doppeldrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, weiß, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10013AB610AA0
Farbe des Knopfes - schwarz/weiß
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - oval
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209962774
Sonepar Artikelnummer
120584445
Hersteller Artikelnummer
3SU10013AB610AA0
Hersteller Typ
3SU1001-3AB61-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10013AB610AA0
Farbe des Knopfes:
schwarz/weiß
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
oval
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.024 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: weiß, schwarz
- Montage: nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Verdrehschutz: 100% integriert
- Schutzart: Hochgradig industrietauglich, für den Außeneinsatz geeignet
- Reinigungsmethoden: Hochdruckstrahler
- Vernetzung: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: verschiedene Farbkombinationen, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung, verschiedene Druckknopfhöhen
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Komfortable Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Einfacher Installationsprozess dank des innovativen Designs
Beleuchteter Doppeldrucktaster
Der flache Doppeldrucktaster SIRIUS ACT dient zur Realisierung von zwei tastenden Schaltfunktionen in einer Befehlsstelle.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


