SIEMENS - Doppeldrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, weiß, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10013BB610AA0
Farbe des Knopfes - schwarz/weiß
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - oval
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209962804
Sonepar Artikelnummer
120584451
Hersteller Artikelnummer
3SU10013BB610AA0
Hersteller Typ
3SU1001-3BB61-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10013BB610AA0
Farbe des Knopfes:
schwarz/weiß
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
oval
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.026 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff (weiß, schwarz)
- Montage: Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart: Hochdruckstrahl-geeignet und industrietauglich
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Verfügbare Ausführungen: verschiedene Farbkombinationen, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung, verschiedene Druckknopfhöhen
- Einfach montiert: Montage ohne Spezialwerkzeug und mit nur einer Hand möglich
- Flexibilität: Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Robustheit: Geeignet für den Außeneinsatz und beständig gegen Staub und aggressive Laugen
- Kostenlose Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation wie Handbuch, 3D-Daten und Anschlussdiagramm verfügbar
Beleuchteter Doppeldrucktaster
Der Doppeldrucktaster SIRIUS ACT ermöglicht die Realisierung von zwei tastenden Schaltfunktionen in einer Befehlsstelle und zeichnet sich durch eine einfache Montage sowie hohe Schutzart aus.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


