SIEMENS - Doppeldrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, weiß: Symbol Kreissäge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10013AB660AP0
Farbe des Knopfes - weiß
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - oval
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209964143
Sonepar Artikelnummer
120584449
Hersteller Artikelnummer
3SU10013AB660AP0
Hersteller Typ
3SU1001-3AB66-0AP0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10013AB660AP0
Farbe des Knopfes:
weiß
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
oval
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: Rund
- Material: Kunststoff, weiß
- Symbol: Kreissägeblatt und Kippmulde kippen
- Montage: Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug, 100%iger Verdrehschutz
- Schutzart: Hoch, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Verdrahtung: Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: Verschiedene Farbkombinationen, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen durch flexible Anschlussmöglichkeiten.
- Komfortable Auswahl und Bestellung durch den grafischen Online-Konfigurator.
- Umfangreiche Dokumentation wie Handbücher und Anschlussdiagramme verfügbar.
- Robuste Bauweise, die eine Reinigung mit Hochdruckstrahl ermöglicht.
Beleuchteter Doppeldrucktaster
Der flach Doppeldrucktaster SIRIUS ACT realisiert zwei tastende Schaltfunktionen in einer Befehlsstelle und bietet darüber hinaus ein einzigartiges Portfolio an robusten Befehls- und Meldegeräten.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


