SIEMENS - Doppeldrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, weiß, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10013AB660AA0
Farbe des Knopfes - weiß
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - oval
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209962781
Sonepar Artikelnummer
120584446
Hersteller Artikelnummer
3SU10013AB660AA0
Hersteller Typ
3SU1001-3AB66-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10013AB660AA0
Farbe des Knopfes:
weiß
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
oval
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.025 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: Weiß
- Schutzart: Hochgradig schutzfähig, industrietauglich
- Montage: Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: Verschiedene Farbkombinationen, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Vereinfachte Montage dank des innovativen Aufschnappkonzepts reduziert den Installationsaufwand.
- 100%iger Verdrehschutz ermöglicht eine fehlerfreie Installation.
- Robuste Geräte sind gegen Staub, Öl und aggressive Laugen resistent.
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation wie Handbücher und Anschlussdiagramme steht zur Verfügung.
Beleuchteter Doppeldrucktaster
Der flach Doppeldrucktaster SIRIUS ACT ermöglicht die Umsetzung von zwei tastenden Schaltfunktionen in einer kompakten Befehlsstelle.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


