SIEMENS - Doppeldrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grün: I, rot: O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10513BB420AK0
Farbe des Knopfes - rot/grün
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - oval
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972971
Sonepar Artikelnummer
120584636
Hersteller Artikelnummer
3SU10513BB420AK0
Hersteller Typ
3SU1051-3BB42-0AK0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10513BB420AK0
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
oval
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.068 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Hochglanz Metall und hochwertiger Kunststoff
- Schutzart: Hoch, geeignet für industriellen und Außeneinsatz
- Montagekonzept: Einfache Einhandmontage, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Verdrahtung: Unterstützung für PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: Verschiedene Farbkombinationen, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung, verschiedene Druckknopfhöhen
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Montage und Auswahl der Geräte
- Einfache Reinigung, sogar mit Hochdruckstrahl möglich
- Umfassende Dokumentation und Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Einfach montiert, einfach stark, einfach perfekt
Beleuchteter Doppeldrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, grün: I, rot: O
Der Doppeldrucktaster SIRIUS ACT realisiert zwei tastenden Schaltfunktionen in einer Befehlsstelle und zeichnet sich durch ein robustes und modernes Design aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


