SIEMENS - Doppeldrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grün, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10513AB420AA0
Farbe des Knopfes - rot/grün
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - oval
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209962873
Sonepar Artikelnummer
120584631
Hersteller Artikelnummer
3SU10513AB420AA0
Hersteller Typ
3SU1051-3AB42-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10513AB420AA0
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
oval
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.066 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Farben: grün, rot
- Montage: Aufschnappkonzept - montierbar mit einer Hand ohne Spezialwerkzeug
- Schutzart: Hoch industrietauglich, geeignet für den Außeneinsatz
- Reinigung: Mit Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: versch. Farbkombinationen, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung, versch. Druckknopfhöhen
- Einfachheit: Die Montage erfordert nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug.
- Flexibilität: Minimieren Sie Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen.
- Robustheit: Hohe Schutzart sichert den zuverlässigen Betrieb in rauen Umgebungen.
- Umfangreiche Dokumentation unterstützt bei Auswahl und Bestellung.
- SIRIUS ACT - Performance in Action beim Befehlen und Melden.
Beleuchteter Doppeldrucktaster
Der flache Doppeldrucktaster SIRIUS ACT ermöglicht die Realisierung von zwei tastenden Schaltfunktionen in einer Befehlsstelle.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


