SIEMENS - Doppeldrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, grün, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10513BB420AA0
Farbe des Knopfes - rot/grün
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - oval
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209962897
Sonepar Artikelnummer
120584635
Hersteller Artikelnummer
3SU10513BB420AA0
Hersteller Typ
3SU1051-3BB42-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10513BB420AA0
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
oval
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.070 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Farben: grün, rot
- Montage: Aufschnappkonzept, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Verdrehschutz: 100% integriert
- Schutzart: hoch, für industriellen und Außeneinsatz geeignet
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduktion des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität
- Einfacher Auswahl- und Bestellprozess über grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Verschiedene Ausführungen erhältlich
Beleuchteter Doppeldrucktaster
Der Doppeldrucktaster SIRIUS ACT ermöglicht die Realisierung von zwei tastenden Schaltfunktionen in einer Befehlsstelle.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


