SIEMENS - Doppeldrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10513AB610AA0
Farbe des Knopfes - schwarz/weiß
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - oval
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209962880
Sonepar Artikelnummer
120584633
Hersteller Artikelnummer
3SU10513AB610AA0
Hersteller Typ
3SU1051-3AB61-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10513AB610AA0
Farbe des Knopfes:
schwarz/weiß
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
oval
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.070 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Farben: weiß, schwarz
- Montage: Einhand-Montage ohne Spezialwerkzeug
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Hochdruckreinigung möglich
- Verdrahtung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Vielfältige Ausführungen verfügbar
- Industrietauglichkeit und Eignung für den Außeneinsatz
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch unterschiedliche Beschriftungsoptionen
- Komfortable Online-Konfiguration für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
Beleuchteter Doppeldrucktaster
Der beheizte Doppeldrucktaster SIRIUS ACT ermöglicht die Realisierung von zwei tastenden Schaltfunktionen in einer Befehlsstelle.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


