SIEMENS - Doppeldrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10513BB610AA0
Farbe des Knopfes - schwarz/weiß
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - oval
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209962903
Sonepar Artikelnummer
120584637
Hersteller Artikelnummer
3SU10513BB610AA0
Hersteller Typ
3SU1051-3BB61-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10513BB610AA0
Farbe des Knopfes:
schwarz/weiß
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
oval
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.069 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund, flach und hoch
- Material: Metall, hochglanz, weiß und schwarz
- Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Vernetzungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: verschiedene Farbkombinationen, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung, verschiedene Druckknopfhöhen
- Vereinfachte Montage spart Zeit und Aufwand
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch unterschiedliche Anschlussmöglichkeiten
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Robuste Ausführung gewährleistet zuverlässigen Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen
Beleuchteter Doppeldrucktaster
Der Doppeldrucktaster SIRIUS ACT ermöglicht die Realisierung von zwei tastenden Schaltfunktionen in einer Befehlsstelle.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


