Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Doppelhilfsschalter für SK.32 Stellantriebe

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Doppelhilfsschalter für SK.32 Stellantriebe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:ASC9.3

  • Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor - Hilfskontakte

  • Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914015501

Sonepar Artikelnummer

121183370

Hersteller Artikelnummer

BPZ:ASC9.3

Hersteller Typ

ASC9.3

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:ASC9.3

Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor:

Hilfskontakte

Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.117 kg

Hilfsschalter

Der Hilfsschalter dient als ergänzendes Bedien- und Steuerungselement in elektrischen Schaltanlagen.

Technische Details:

Kundenvorteile:

Haftungsausschluss: Von KI generiert.