Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Doppelschutzrohr 2xLW7 PN10 Ms vernickelt 280mm für RAZ-..J

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Doppelschutzrohr 2xLW7 PN10 Ms vernickelt 280mm für RAZ-..J

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55700-P144

  • Ausführung - Doppel

  • Material Tauchrohr - Messing

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Anschluss - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914090348

Sonepar Artikelnummer

121183322

Hersteller Artikelnummer

S55700-P144

Hersteller Typ

ALT-DB280J

Hersteller Artikel Nr.:

S55700-P144

Ausführung:

Doppel

Material Tauchrohr:

Messing

Werkstoffgüte:

sonstige

Anschluss:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Einstecklänge:

280 mm

Druckstufe Flansch:

PN 10

Geeignet für Mano-Thermometer:

Ja

Druckstufe Artikel:

PN 10

Nenndurchmesser Anschluss:

1/2 Zoll (15)

Rohraußendurchmesser Anschluss:

21.3 mm

Innendurchmesser:

7 mm

Außendurchmesser:

16 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90259000

Gewicht:

0.101 kg

Doppelschutzrohr für RAZ J Typ