Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Doppelschutzrohr LW15 PN16 Stahl V4A 150mm für RAZ-..J

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Doppelschutzrohr LW15 PN16 Stahl V4A 150mm für RAZ-..J

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55700-P147

  • Ausführung - Einzel

  • Material Tauchrohr - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 316 L (1.4404)

  • Anschluss - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914088956

Sonepar Artikelnummer

121183325

Hersteller Artikelnummer

S55700-P147

Hersteller Typ

ALT-DS150J

Hersteller Artikel Nr.:

S55700-P147

Ausführung:

Einzel

Material Tauchrohr:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 L (1.4404)

Anschluss:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Einstecklänge:

150 mm

Druckstufe Flansch:

PN 16

Geeignet für Mano-Thermometer:

Ja

Druckstufe Artikel:

PN 16

Nenndurchmesser Anschluss:

1/2 Zoll (15)

Rohraußendurchmesser Anschluss:

21.3 mm

Innendurchmesser:

15 mm

Außendurchmesser:

17 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90259000

Gewicht:

0.080 kg

Doppelschutzrohr V4A für RAZ J, 150mm