SIEMENS - Doppelstock-Diodenklemme Durchlass von O. nach unten/links, von unten/rechts

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH20205KF00
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08 .. 2.5 mm²
Bemessungsspannung - 250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869347318
Sonepar Artikelnummer
120948501
Hersteller Artikelnummer
8WH20205KF00
Hersteller Typ
8WH2020-5KF00
Hersteller Artikel Nr.:
8WH20205KF00
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 .. 2.5 mm²
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Bauelementetyp:
Diode
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
2
Etagen intern gebrückt:
Nein
Montageart:
Hutschiene TH35
Betriebstemperatur:
-165 °C
Breite:
5.15 mm
Höhe:
67.58 mm
Tiefe:
45.9 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.010 kg
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen
- Kompatibilität mit Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss-Techniken
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Standardmäßiger Berührungsschutz für zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Die passende Anschlusstechnik für jede Verbindung
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Klemme, Federzuganschluss, Doppelstock, Diodenklemme, 2,5mm², grau
Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


