SIEMENS - Doppelstockklemme für Bauelemente, 2,5mm2 Schraubbefestigung grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH10205LF00
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 4 mm²
Bemessungsspannung - 500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869500355
Sonepar Artikelnummer
120945545
Hersteller Artikelnummer
8WH10205LF00
Hersteller Typ
8WH1020-5LF00
Hersteller Artikel Nr.:
8WH10205LF00
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 .. 4 mm²
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Etagen intern gebrückt:
Nein
Montageart:
Hutschiene TH35
Betriebstemperatur:
-165 .. -25 °C
Breite:
7.72 mm
Höhe:
69.9 mm
Tiefe:
64.3 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.016 kg
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen
- Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
- Vielseitige Anschlussmöglichkeiten für jede Verbindung
- Kombinierbare Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör für einfache Handhabung
- Schnelle und effiziente Montage für Zeitersparnis
Klemme, Schraubanschluss, Doppelstock, Diodenklemme leer, 2,5mm², grau
Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.
Technische Details:
Kundenleistungen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


