SIEMENS - Doppelstockklemme mit Schraubanschluss Klemmengröße 2,5mm2 Klemmenbreite 5,2mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH10200AF01
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In - 24 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869403144
Sonepar Artikelnummer
120952803
Hersteller Artikelnummer
8WH10200AF01
Hersteller Typ
8WH1020-0AF01
Hersteller Artikel Nr.:
8WH10200AF01
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 .. 1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Höhe:
69.9 mm
Tiefe:
64.3 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.015 kg
- Verfügbar für Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Standardmäßiger Berührungsschutz für zuverlässige Sicherheit
- Frei kombinierbare Anschlusstechniken für jede Verbindung
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Realisation einer Vielzahl von Anwendungen im Industrie-, Zweck- und Wohnungsbau
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Klemme, Schraubanschluss, Durchgangsklemme, 4mm², blau
Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


