SIEMENS - Doppelstockklemme mit Schraubanschluss Klemmengröße 4,0mm2 Klemmenbreite 6,2mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH10250AG00
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14 .. 6 mm²
Bemessungsstrom In - 30 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869403274
Sonepar Artikelnummer
120945816
Hersteller Artikelnummer
8WH10250AG00
Hersteller Typ
8WH1025-0AG00
Hersteller Artikel Nr.:
8WH10250AG00
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 .. 6 mm²
Bemessungsstrom In:
30 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 .. 1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Höhe:
69.9 mm
Tiefe:
64.3 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Etagen intern gebrückt:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.020 kg
- Typ: Doppelstock Durchgangsklemme
- Kabelquerschnitt: 4mm²
- Farbe: grau
- Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Kompatibilität: Standardisiertes Beschriftungs- und Prüf-zubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt für zuverlässige Verbindungen.
- Leicht lösbare Anschlüsse für Kabel und Leitungen.
- Vielfältige Anwendungen in Industrie, Zweck- und Wohnungsbau.
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik.
- Umfangreiches, standardisiertes Zubehör für einfache Anwendung.
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank Berührungsschutz.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Klemme, Schraubanschluss, Doppelstock, Potenzialverbindung, Durchgangsklemme, 4mm², grau
Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


