SIEMENS - Doppelstockklemme mit Zugfederanschluss, 3 Anschlussstellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH20230AF01
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In - 22 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869347462
Sonepar Artikelnummer
120952617
Hersteller Artikelnummer
8WH20230AF01
Hersteller Typ
8WH2023-0AF01
Hersteller Artikel Nr.:
8WH20230AF01
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In:
22 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
blau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Höhe:
91.18 mm
Tiefe:
45.9 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.014 kg
- Anschlussstellen: 3
- Typ: Doppelstock Durchgangsklemme
- Querschnitt: 2,5mm²
- Farbe: Blau
- Vielseitige Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Dauerhaft sicherer Kontakt.
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen.
- Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen.
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik.
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör.
- Verlässliche Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Klemme, Federzuganschluss, Doppelstock, 3 Anschlussstellen, Durchgangsklemme, 2,5mm², blau
Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


