SIEMENS - DP/AS-i LINK 20 E, Netzübergang PROFIBUS-DP/AS-i gem. AS-i Spezifikation

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK14152AA10
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 1
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209891661
Sonepar Artikelnummer
120230324
Hersteller Artikelnummer
6GK14152AA10
Hersteller Typ
6GK1415-2AA10
Hersteller Artikel Nr.:
6GK14152AA10
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Übertragungsrate:
167 kBit/s
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Ja
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Ja
Art der Datenübertragung:
sonstige
Mit Potentialtrennung:
Ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
90 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
62 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.196 kg
- Netzübergang zwischen PROFIBUS-DP und AS-Interface
- Kompatibel mit AS-Interface Spezifikation V 3.0
- Schutzart: IP20
- Flexible Datenübertragung für Feldbusanwendungen
- Erleichtert die Integration von PROFIBUS-DP und AS-Interface Systemen
- Verbessert die Effizienz in der Feldbuskommunikation
- Erfüllt die Anforderungen moderner Automatisierungslösungen
Simatic net, dp/as-interface link 20 e
Der DP/AS-Interface Link 20 E ist ein Netzübergang, der PROFIBUS-DP mit AS-Interface gemäß der Spezifikation V 3.0 verbindet und bietet eine Lösung für moderne Feldbusstandards.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


