SIEMENS - Drahtauslöser für Reset 0,4m für 3RB30/3RB31 S00-S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB39800B
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Resetvorrichtung
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.060 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209861169
Sonepar Artikelnummer
120581139
Hersteller Artikelnummer
3RB39800B
Hersteller Typ
3RB3980-0B
Hersteller Artikel Nr.:
3RB39800B
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Resetvorrichtung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.060 kg
- Kompatibel mit 3RB30/3RB31 Baugröße S00...S3
- Kompatibel mit 3RB20/3RB21 Baugröße S6...S12
- Länge: 0,4 m
- Ermöglicht eine schnelle und einfache Rücksetzung
- Optimiert die Effizienz von Steuerungssystemen
- Hält die Systeme immer auf dem neuesten Stand
Drahtauslöser für RESET 0,4 m für 3RB30/3RB31 Baugröße S00...S3 für 3RB20/3RB21 Baugröße S6...S12
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


