SIEMENS - Drahtauslöser für Reset 0,4m für 3RU2 S00-S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU29001B
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Resetvorrichtung
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.064 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209861152
Sonepar Artikelnummer
120583513
Hersteller Artikelnummer
3RU29001B
Hersteller Typ
3RU2900-1B
Hersteller Artikel Nr.:
3RU29001B
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Resetvorrichtung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.064 kg
- Baugröße: S00...S3
- Länge: 0,4 m
- Typ: Drahtauslöser für RESET
- Einfacher und effizienter Einsatz im SIRIUS Systembaukasten.
- Immer aktuelle Lösungen für eine zuverlässige Anwendung.
Drahtauslöser für RESET 0,4 m für 3RU2 Baugröße S00...S3
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


