Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drahtauslöser für Reset 0,6m für 3RB30/3RB31 S00-S0

SIEMENS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RB39800C

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Resetvorrichtung

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.070 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209861183

Sonepar Artikelnummer

120581140

Hersteller Artikelnummer

3RB39800C

Hersteller Typ

3RB3980-0C

Hersteller Artikel Nr.:

3RB39800C

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Resetvorrichtung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.070 kg

    Drahtauslöser für RESET 0,6 m für 3RB30/3RB31 Baugröße S00...S3 für 3RB20/3RB21 Baugröße S6...S12

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Betriebsformat: 0,6 m
    • Kompatibel mit 3RB30/3RB31 Baugröße S00...S3
    • Kompatibel mit 3RB20/3RB21 Baugröße S6...S12

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Effizienz durch einfaches Reset
    • Aktuellste Technologie für verbesserte Leistungsfähigkeit
    • Integrationsfähigkeit in bestehende SIRIUS Systeme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie