SIEMENS - Drahtloser Raum-Fühlerr Display Eco, LoRaWAN, Temperatur, Feuchte & CO2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55720-S650
Einsatzgebiet - sonstige
Technologie - sonstige
CO2-Messung - Ja
Temperaturmessbereich - 0 .. 50 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625032340
Sonepar Artikelnummer
121382576
Hersteller Artikelnummer
S55720-S650
Hersteller Typ
QPA2822.EU
Hersteller Artikel Nr.:
S55720-S650
Einsatzgebiet:
sonstige
Technologie:
sonstige
CO2-Messung:
Ja
Temperaturmessbereich:
0 .. 50 °C
Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit:
0 .. 80 %
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Kanalbefestigung:
Nein
Geeignet für Rohrmontage:
Nein
Geeignet für Luft:
Ja
Geeignet für Flüssigkeiten:
Nein
Geeignet für Gase:
Nein
Mit Gehäuse:
Ja
Deckelbefestigung:
geschraubt
Sensorelement innerhalb des Gehäuses:
Nein
Sensorelement außerhalb des Gehäuses:
Nein
Festes Kabel am Sensor:
Ja
Kabellänge:
0 m
Einstecklänge:
0 mm
Durchmesser Sensorelement:
0 mm
Material Element:
sonstige
Aktive Temperaturmessung:
Ja
Durchschnittstemperaturmessung:
Nein
VOC-Messung:
Nein
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
Ja
Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit:
Nein
Enthalpiemessung:
Nein
Messung des Taupunkts:
Nein
Feinstaubmessung (PM):
Nein
CO2-Messbereich:
400 .. 5000 ppm
Anzahl der Messbereiche:
4
Offseteinstellung möglich:
Nein
Trend-Darstellung:
Nein
Fehlerspeicherung möglich:
Nein
Sensortyp:
sonstige
Potentiometer mit Einstellknopf:
Nein
Unterstützt Protokoll für BACnet:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point):
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
LoRa-Technologie:
Ja
NFC (Near Field Communication):
Nein
Bluetooth:
Nein
Wi-Fi-kompatibel:
Nein
Standby-Taster:
Nein
Drahtlos:
Nein
Mit Display:
Ja
Ausführung des Displays:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Bemessungsversorgungsspannung AC:
5 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
2.5 .. 3.8 V
Mit Verpolungsschutz:
Nein
Anzahl der Ausgangssignale:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA:
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA:
0
Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):
80 %
Umgebungstemperatur:
0 .. 50 °C
Explosionsgeschützt:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusehöhe:
58 mm
Gehäusebreite:
122 mm
Gehäusetiefe:
22 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
90271010
Gewicht:
0.058 kg


