SIEMENS - Drahtloser Raumthermostat mit Zeitschaltprogrammm.TPI 2-/3-Punkt-Ausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55770-T523
Ausführung - sonstige
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Anschluss - sonstige
Mit Empfänger - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625032593
Sonepar Artikelnummer
121381332
Hersteller Artikelnummer
S55770-T523
Hersteller Typ
RDL211RF.ST
Hersteller Artikel Nr.:
S55770-T523
Ausführung:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Anschluss:
sonstige
Mit Empfänger:
Ja
Geeignet für Kühlen:
Ja
Differenzwert:
0.3 .. 1 K
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Farbe:
weiß
Messbereich:
-20 .. 70 °C
Sensor extern:
Ja
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Temperatur ablesbar:
Ja
Mit Geräuschniveauanzeige:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Mit Display:
Ja
Verdeckte Bedienung:
Nein
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Schutzart (IP):
IP30
Explosionsgeschützt:
Nein
RAL-Nummer:
9016
Höhe:
120.8 mm
Breite:
88 mm
Tiefe:
20.5 mm
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.309 kg


