Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Dreh/Linearaufbausatz Boden/Wand für GMA./GEB.1E

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Dreh/Linearaufbausatz Boden/Wand für GMA./GEB.1E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:ASK71.11

  • Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor - sonstige

  • Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625019273

Sonepar Artikelnummer

121183385

Hersteller Artikelnummer

BPZ:ASK71.11

Hersteller Typ

ASK71.11

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:ASK71.11

Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor:

sonstige

Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

84839089

Gewicht:

1.427 kg

Dreh-/Linearaufbaussatz zu Stellantrieben für Boden- und Wandmontage

Der Dreh-/Linearaufbaussatz ermöglicht eine flexible Montage von Stellantrieben an Böden und Wänden.

Technische Details:

Kundenvorteile:

  • Flexible Montageoptionen für verschiedene Anwendungen.
  • Einfache Installation und Anpassung an bestehende Systeme.

Haftungsausschluss: Von KI generiert.