Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Dreh/Linearaufbausatz Hebel für GCA./GBB./GIB.1E

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Dreh/Linearaufbausatz Hebel für GCA./GBB./GIB.1E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:ASK71.3

  • Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor - sonstige

  • Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914003799

Sonepar Artikelnummer

121183389

Hersteller Artikelnummer

BPZ:ASK71.3

Hersteller Typ

ASK71.3

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:ASK71.3

Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor:

sonstige

Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

84839089

Gewicht:

0.168 kg

Dreh-/Linearaufbausatz zu Stellantrieben

Ein vielseitiger Aufbau für Stellantriebe, der sowohl Dreh- als auch Linearfunktionen ermöglicht.

Technische Details:

Kundenvorteile:

Haftungsausschluss: Von KI generiert.