SIEMENS - Dreh/Linearaufbausatz Hebel für GDB./GLB.1E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:ASK71.5
Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor - sonstige
Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914003812
Sonepar Artikelnummer
121183391
Hersteller Artikelnummer
BPZ:ASK71.5
Hersteller Typ
ASK71.5
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:ASK71.5
Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor:
sonstige
Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
84839089
Gewicht:
0.184 kg
Umwandlungseinheit für Dreh- in Hubbewegung
Diese Umwandlungseinheit dient zur Umwandlung der Dreh- in eine Hubbewegung mit einem Kugelgelenk.
Technische Details:
- Für Schubstangendurchmesser: 8 mm
Kundenvorteile:
- Effiziente Umwandlung von Dreh- in Hubbewegungen
- Verwendung von Kugelgelenken für verbesserte Flexibilität
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


