SIEMENS - Dreh-Linearaufbausatz Hebel/Träger für GCA./GBB./GIB.1E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:ASK71.4
Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor - sonstige
Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914003805
Sonepar Artikelnummer
121183390
Hersteller Artikelnummer
BPZ:ASK71.4
Hersteller Typ
ASK71.4
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:ASK71.4
Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor:
sonstige
Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
84839089
Gewicht:
0.265 kg
Umwandlung der Dreh- in eine Linearbewegung
Der Produkt dient zur Umwandlung der Dreh- in eine Linearbewegung mit Kugelgelenken für Schubstangendurchmesser 8 mm.
Technische Details:
- Schubstangendurchmesser: 8 mm
Kundenvorteile:
- Ermöglicht die Umwandlung von Drehbewegungen in Linearbewegungen.
- Verwendung von Kugelgelenken für verbesserte Beweglichkeit.
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


