Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Dreh-Linearaufbausatz Hebel/Träger für GMA./GEB.1E

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Dreh-Linearaufbausatz Hebel/Träger für GMA./GEB.1E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:ASK71.14

  • Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor - sonstige

  • Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625019297

Sonepar Artikelnummer

121183387

Hersteller Artikelnummer

BPZ:ASK71.14

Hersteller Typ

ASK71.14

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:ASK71.14

Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor:

sonstige

Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

84839089

Gewicht:

0.189 kg

Dreh-/Linearaufbausatz zu Stellantrieben mit Hebel und Täger

Dieser Aufbausatz dient der flexiblen Ansteuerung von Stellantrieben.

Technische Details:

  • Dreh-/Linearaufbausatz
  • Kompatibel mit Stellantrieben
  • Ausführung mit Hebel und Täger

Kundenvorteile:

  • Flexible Ansteuerungsmöglichkeiten
  • Einfache Integration in bestehende Systeme

Haftungsausschluss: Von KI generiert.