SIEMENS - Dreh/Linearaufbausatz Hebel/Winkel für GDB./GLB.1E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:ASK71.6
Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor - sonstige
Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914003829
Sonepar Artikelnummer
121183392
Hersteller Artikelnummer
BPZ:ASK71.6
Hersteller Typ
ASK71.6
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:ASK71.6
Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor:
sonstige
Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
84839089
Gewicht:
0.757 kg
Kugelgelenk für Schubstangendurchmesser 8 mm
Zur Umwandlung der Dreh- in eine Hubbewegung.
Technische Details:
- Schubstangendurchmesser: 8 mm
Kundenvorteile:
- Effektive Umwandlung von Dreh- in Hubbewegungen.
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


