SIEMENS - Drehantr.f.Inelligent Valve o.Notst. 10Nm, AC/DC24V, DC0-10V, 90s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55499-D444
Netzspannung - 24 V AC/DC
Spannungsfrei wenn geschlossen - Nein
Laufzeit - 90 s
Drehmoment - 10 Nm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625006136
Sonepar Artikelnummer
121183609
Hersteller Artikelnummer
S55499-D444
Hersteller Typ
GLA161.9E/HR
Hersteller Artikel Nr.:
S55499-D444
Netzspannung:
24 V AC/DC
Spannungsfrei wenn geschlossen:
Nein
Laufzeit:
90 s
Drehmoment:
10 Nm
Schutzart (IP):
IP54
Energieverbrauch im Betrieb:
1.5 W
Energieverbrauch im Stillstand:
0.7 W
Ausführung:
rotierend
Länge des Anschlusskabels:
0.9 m
Übertragung:
mit Zahnrädern
Anschluss an Ventil:
ohne
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
Nein
Mit Nullspannungsrücklauf:
Nein
Automatische Huberkennung:
Nein
Einstellbare Zustandsmeldung:
Nein
Hilfskontakte:
Nein
Zustandsmeldung:
0 - 10 V
Hilfskontakte optional:
Nein
Arbeitsbereich einstellbar:
Nein
Mit mechanischem Standanzeiger:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
Nein
Max. Drehwinkel:
90 °
Mit Sicherheitsfunktion:
Nein
Schutzart (NEMA):
12
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
2.6 VA
Zulässige relative Feuchtigkeit:
95 %
Umgebungstemperatur:
-10 .. 55 °C
Höhe:
112 mm
Breite:
88 mm
Tiefe:
143 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85011099
Gewicht:
0.669 kg


