SIEMENS - Drehantr.f.Kugelhähne mit Notst. 7Nm, AC/DC 24V, 90s, Modbus RTU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55499-D683
Spannungsfrei wenn geschlossen - Ja
Endkontakte - ohne
Laufzeit - 90 s
Drehmoment - 7 Nm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625012731
Sonepar Artikelnummer
121183644
Hersteller Artikelnummer
S55499-D683
Hersteller Typ
GMA161.9E/MO
Hersteller Artikel Nr.:
S55499-D683
Spannungsfrei wenn geschlossen:
Ja
Endkontakte:
ohne
Laufzeit:
90 s
Drehmoment:
7 Nm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Ventile:
Ja
Geeignet für Belüftungsarmaturen:
Nein
Kommunikationsprotokoll:
Modbus
Energieverbrauch im Betrieb:
3 W
Energieverbrauch im Stillstand:
2.5 W
Ausführung:
rotierend
Regelungsart An/Aus:
Nein
Regelungsart modulierend:
Ja
Regelungsart Split-Range:
Nein
Länge des Anschlusskabels:
0.9 m
Übertragung:
mit Zahnrädern
Anschluss an Ventil:
markengebunden
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
Nein
Mit Nullspannungsrücklauf:
Ja
Art der Sicherheitsfunktion:
Feder
Betriebsart der Sicherheitsfunktion:
NC normalerweise geschlossen
Automatische Huberkennung:
Nein
Einstellbare Zustandsmeldung:
Nein
Hilfskontakte:
Nein
Zustandsmeldung:
0 - 10 V
Hilfskontakte optional:
Nein
Arbeitsbereich einstellbar:
Nein
Mit mechanischem Standanzeiger:
Ja
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
Nein
Max. Drehwinkel:
90 °
Mit Sicherheitsfunktion:
Ja
Schutzart (NEMA):
12
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
4.6 VA
Zulässige relative Feuchtigkeit:
95 %
Umgebungstemperatur:
-32 .. 55 °C
Höhe:
184 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
112 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85011099
Gewicht:
1.260 kg


