Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drehantr.f.Kugelhähne o.Notst. 5Nm, 24VAC, 150s, Modbus RTU

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drehantr.f.Kugelhähne o.Notst. 5Nm, 24VAC, 150s, Modbus RTU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55499-D202

  • Netzspannung - 24 V AC

  • Spannungsfrei wenn geschlossen - Nein

  • Laufzeit - 150 s

  • Drehmoment - 5 Nm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914105844

Sonepar Artikelnummer

121183578

Hersteller Artikelnummer

S55499-D202

Hersteller Typ

GDB111.9E/MO

Hersteller Artikel Nr.:

S55499-D202

Netzspannung:

24 V AC

Spannungsfrei wenn geschlossen:

Nein

Laufzeit:

150 s

Drehmoment:

5 Nm

Schutzart (IP):

IP54

Geeignet für Ventile:

Ja

Geeignet für Belüftungsarmaturen:

Nein

Energieverbrauch im Betrieb:

2.5 W

Ausführung:

rotierend

Länge des Anschlusskabels:

0.9 m

Übertragung:

mit Zahnrädern

Anschluss an Ventil:

ohne

Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:

Nein

Mit Nullspannungsrücklauf:

Nein

Art der Sicherheitsfunktion:

sonstige

Automatische Huberkennung:

Nein

Einstellbare Zustandsmeldung:

Nein

Hilfskontakte:

Nein

Hilfskontakte optional:

Nein

Arbeitsbereich einstellbar:

Nein

Mit mechanischem Standanzeiger:

Ja

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Selbsteinstellbare Schlaglänge:

Nein

Max. Drehwinkel:

90 °

Mit Sicherheitsfunktion:

Nein

Schutzart (NEMA):

12

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

3 VA

Zulässige relative Feuchtigkeit:

95 %

Umgebungstemperatur:

0 .. 50 °C

Höhe:

112 mm

Breite:

88 mm

Tiefe:

143 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85011010

Gewicht:

0.719 kg

Elektromotorische Drehantriebe ohne Federrücklauf für DC 0/2...10 V Steuerung, zum Betätigen von Siemens 6-Weg Kugelhahnventilen der Typenreihen VWG41. und Siemens 2-Weg und 3-Weg Ventile der Typenreihe VAG61.., VAI61.., VBG61. and VBI61. ..