Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drehantr.für 6-Weg Ventil, DC 0/2-10V, AC/DC 24V,5m

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drehantr.für 6-Weg Ventil, DC 0/2-10V, AC/DC 24V,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55499-D830

  • Steuersignal - 0 - 10 V

  • Spannungsfrei wenn geschlossen - Nein

  • Endkontakte - ohne

  • Laufzeit - 150 s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625022235

Sonepar Artikelnummer

121212336

Hersteller Artikelnummer

S55499-D830

Hersteller Typ

GDB161.9H/6W

Hersteller Artikel Nr.:

S55499-D830

Steuersignal:

0 - 10 V

Spannungsfrei wenn geschlossen:

Nein

Endkontakte:

ohne

Laufzeit:

150 s

Drehmoment:

5 Nm

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Geeignet für Ventile:

Ja

Geeignet für Belüftungsarmaturen:

Nein

Kommunikationsprotokoll:

ohne

Energieverbrauch im Betrieb:

1 W

Energieverbrauch im Stillstand:

0.7 W

Ausführung:

rotierend

Regelungsart An/Aus:

Nein

Regelungsart modulierend:

Ja

Regelungsart Split-Range:

Nein

Länge des Anschlusskabels:

5 m

Übertragung:

mit Zahnrädern

Anschluss an Ventil:

markengebunden

Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:

Nein

Mit Nullspannungsrücklauf:

Nein

Art der Sicherheitsfunktion:

sonstige

Betriebsart der Sicherheitsfunktion:

NO normalerweise geöffnet

Automatische Huberkennung:

Nein

Einstellbare Zustandsmeldung:

Nein

Hilfskontakte:

Nein

Zustandsmeldung:

0 - 10 V

Hilfskontakte optional:

Nein

Arbeitsbereich einstellbar:

Nein

Mit mechanischem Standanzeiger:

Ja

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Selbsteinstellbare Schlaglänge:

Nein

Max. Drehwinkel:

90 °

Mit Sicherheitsfunktion:

Nein

Schutzart (NEMA):

12

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

1.3 VA

Zulässige relative Feuchtigkeit:

5 .. 95 %

Umgebungstemperatur:

-32 .. 55 °C

Höhe:

143 mm

Breite:

88 mm

Tiefe:

112 mm

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85011099

Gewicht:

0.958 kg

- Für stetige Steuerung DC 0/2...10 V - Betriebsspannung AC/DC 24 V - Nenndrehmoment 5 Nm - Stellzeit 150 s - Ohne Federrücklauf - Vorverdrahtet mit 5 m langem Anschlusskabel