Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drehantr.für Kugelhähne m.Notstellf. 2Nm,AC/DC24V,DC0-10V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drehantr.für Kugelhähne m.Notstellf. 2Nm,AC/DC24V,DC0-10V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:GQD161.9A

  • Netzspannung - 24 V AC/DC

  • Steuersignal - 0 - 10 V

  • Spannungsfrei wenn geschlossen - Ja

  • Endkontakte - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914072740

Sonepar Artikelnummer

121183668

Hersteller Artikelnummer

BPZ:GQD161.9A

Hersteller Typ

GQD161.9A

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:GQD161.9A

Netzspannung:

24 V AC/DC

Steuersignal:

0 - 10 V

Spannungsfrei wenn geschlossen:

Ja

Endkontakte:

ohne

Laufzeit:

30 s

Drehmoment:

2 Nm

Schutzart (IP):

IP40

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Geeignet für Ventile:

Ja

Geeignet für Belüftungsarmaturen:

Nein

Kommunikationsprotokoll:

ohne

Energieverbrauch im Betrieb:

2.7 W

Energieverbrauch im Stillstand:

1.9 W

Ausführung:

rotierend

Regelungsart An/Aus:

Nein

Regelungsart modulierend:

Ja

Regelungsart Split-Range:

Nein

Länge des Anschlusskabels:

0.9 m

Übertragung:

mit Zahnrädern

Anschluss an Ventil:

ohne

Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:

Nein

Mit Nullspannungsrücklauf:

Ja

Art der Sicherheitsfunktion:

Feder

Betriebsart der Sicherheitsfunktion:

NC normalerweise geschlossen

Automatische Huberkennung:

Nein

Einstellbare Zustandsmeldung:

Nein

Hilfskontakte:

Nein

Zustandsmeldung:

0 - 10 V

Hilfskontakte optional:

Nein

Arbeitsbereich einstellbar:

Nein

Mit mechanischem Standanzeiger:

Ja

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Selbsteinstellbare Schlaglänge:

Nein

Max. Drehwinkel:

90 °

Mit Sicherheitsfunktion:

Ja

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

4.1 VA

Zulässige relative Feuchtigkeit:

95 %

Umgebungstemperatur:

-32 .. 55 °C

Höhe:

113 mm

Breite:

75 mm

Tiefe:

136 mm

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

KR

Zolltarifnummer:

85011099

Gewicht:

0.613 kg

Elektromotorischer Drehantrieb

Der elektomotorische Drehantrieb ermöglicht eine präzise Steuerung mit DC 0...10 V.

Technische Details:

  • Steuerung: DC 0...10 V
  • Rücklauf: Federrücklauf
  • Vorverdrahtet mit 0.9 m langem Anschlusskabel

Kundenvorteile:

  • Einfache Integration dank vorverdrahtetem Anschlusskabel
  • Präzise Steuerung durch DC 0...10 V

Haftungsausschluss: Von KI generiert.