SIEMENS - Drehantr.für Kugelhähne m.Notstellfunk. 2Nm,AC/DC24V,3Pkt.30s/15s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:GQD131.9A
Netzspannung - 24 V AC/DC
Steuersignal - 3-Punkt
Spannungsfrei wenn geschlossen - Ja
Endkontakte - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914072733
Sonepar Artikelnummer
121183666
Hersteller Artikelnummer
BPZ:GQD131.9A
Hersteller Typ
GQD131.9A
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:GQD131.9A
Netzspannung:
24 V AC/DC
Steuersignal:
3-Punkt
Spannungsfrei wenn geschlossen:
Ja
Endkontakte:
ohne
Laufzeit:
30 s
Drehmoment:
2 Nm
Schutzart (IP):
IP40
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Geeignet für Ventile:
Ja
Geeignet für Belüftungsarmaturen:
Nein
Kommunikationsprotokoll:
ohne
Energieverbrauch im Betrieb:
2.1 W
Energieverbrauch im Stillstand:
1.4 W
Ausführung:
rotierend
Regelungsart An/Aus:
Ja
Regelungsart modulierend:
Ja
Regelungsart Split-Range:
Nein
Länge des Anschlusskabels:
0.9 m
Übertragung:
mit Zahnrädern
Anschluss an Ventil:
ohne
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
Nein
Mit Nullspannungsrücklauf:
Ja
Art der Sicherheitsfunktion:
Feder
Betriebsart der Sicherheitsfunktion:
NC normalerweise geschlossen
Automatische Huberkennung:
Nein
Einstellbare Zustandsmeldung:
Nein
Hilfskontakte:
Nein
Zustandsmeldung:
ohne
Hilfskontakte optional:
Nein
Arbeitsbereich einstellbar:
Nein
Mit mechanischem Standanzeiger:
Ja
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
Nein
Max. Drehwinkel:
90 °
Mit Sicherheitsfunktion:
Ja
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
3 VA
Zulässige relative Feuchtigkeit:
5 .. 95 %
Umgebungstemperatur:
-32 .. 55 °C
Höhe:
113 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
136 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
KR
Zolltarifnummer:
85011099
Gewicht:
0.602 kg
Elektromotorischer Drehantrieb
Der Elektromotorische Drehantrieb ist für die 3-Punkt Steuerung ausgelegt und bietet eine Federrücklauf-Funktion.
Technische Details:
- Steuerung: 3-Punkt
- Rücklauf: Federrücklauf
- Anschlusskabel: vorverdrahtet mit 0.9 m langem Anschlusskabel
Kundenvorteile:
- Einfacher Anschluss durch vorverdrahtetes Kabel
- Flexible Steuerung durch 3-Punkt System
- Zuverlässige Rücklauf-Funktion
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


