SIEMENS - Drehantr.für Kugelhähne m.Notstellfunk. 7Nm,AC230V,2Pkt.90/15s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:GMA321.9E
Netzspannung - 230 V AC
Steuersignal - 2-Punkt
Spannungsfrei wenn geschlossen - Ja
Endkontakte - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914088673
Sonepar Artikelnummer
121183649
Hersteller Artikelnummer
BPZ:GMA321.9E
Hersteller Typ
GMA321.9E
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:GMA321.9E
Netzspannung:
230 V AC
Steuersignal:
2-Punkt
Spannungsfrei wenn geschlossen:
Ja
Endkontakte:
ohne
Laufzeit:
90 s
Drehmoment:
7 Nm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Ventile:
Ja
Geeignet für Belüftungsarmaturen:
Nein
Kommunikationsprotokoll:
ohne
Energieverbrauch im Betrieb:
2 W
Energieverbrauch im Stillstand:
1.6 W
Ausführung:
rotierend
Regelungsart An/Aus:
Ja
Regelungsart modulierend:
Nein
Regelungsart Split-Range:
Nein
Länge des Anschlusskabels:
0.9 m
Übertragung:
mit Zahnrädern
Anschluss an Ventil:
markengebunden
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
Nein
Mit Nullspannungsrücklauf:
Ja
Art der Sicherheitsfunktion:
Feder
Betriebsart der Sicherheitsfunktion:
NC normalerweise geschlossen
Automatische Huberkennung:
Nein
Einstellbare Zustandsmeldung:
Nein
Hilfskontakte:
Nein
Zustandsmeldung:
ohne
Hilfskontakte optional:
Nein
Arbeitsbereich einstellbar:
Nein
Mit mechanischem Standanzeiger:
Ja
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
Nein
Max. Drehwinkel:
90 °
Mit Sicherheitsfunktion:
Ja
Schutzart (NEMA):
12
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
4.1 VA
Zulässige relative Feuchtigkeit:
5 .. 95 %
Umgebungstemperatur:
-32 .. 55 °C
Höhe:
203 mm
Breite:
112 mm
Tiefe:
85 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85011099
Gewicht:
1.024 kg
Elektromotorischer Drehantrieb
Der elektromotorische Drehantrieb ist für die 2-Punkt Steuerung konzipiert und bietet einen Federrücklauf.
Technische Details:
- 2-Punkt Steuerung
- Federrücklauf
- Vorverdrahtet mit 0.9 m langem Anschlusskabel
Kundenvorteile:
- Einfach zu installieren durch vorverdrahtetes Anschlusskabel
- Präzise Steuerung durch 2-Punkt Steuerung
- Geschützte Rücklaufoption durch Federrücklauf
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


