SIEMENS - Drehantr.für Kugelhähne o.Notstellfunk. 5Nm, AC/DC24V, DC0-10V 150s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55499-D275
Netzspannung - 24 V AC/DC
Steuersignal - 0 - 10 V
Spannungsfrei wenn geschlossen - Nein
Endkontakte - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914111203
Sonepar Artikelnummer
121212334
Hersteller Artikelnummer
S55499-D275
Hersteller Typ
GDB161.9E
Hersteller Artikel Nr.:
S55499-D275
Netzspannung:
24 V AC/DC
Steuersignal:
0 - 10 V
Spannungsfrei wenn geschlossen:
Nein
Endkontakte:
ohne
Laufzeit:
150 s
Drehmoment:
5 Nm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Geeignet für Ventile:
Ja
Geeignet für Belüftungsarmaturen:
Nein
Energieverbrauch im Betrieb:
1 W
Energieverbrauch im Stillstand:
0.6 W
Ausführung:
rotierend
Regelungsart An/Aus:
Nein
Regelungsart modulierend:
Ja
Regelungsart Split-Range:
Nein
Länge des Anschlusskabels:
0.9 m
Übertragung:
mit Zahnrädern
Anschluss an Ventil:
markengebunden
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
Ja
Mit Nullspannungsrücklauf:
Nein
Art der Sicherheitsfunktion:
sonstige
Betriebsart der Sicherheitsfunktion:
NO normalerweise geöffnet
Automatische Huberkennung:
Ja
Einstellbare Zustandsmeldung:
Nein
Hilfskontakte:
Nein
Zustandsmeldung:
0 - 10 V
Hilfskontakte optional:
Nein
Arbeitsbereich einstellbar:
Nein
Mit mechanischem Standanzeiger:
Ja
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
Nein
Max. Drehwinkel:
90 °
Mit Sicherheitsfunktion:
Nein
Schutzart (NEMA):
12
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
1.3 VA
Zulässige relative Feuchtigkeit:
5 .. 95 %
Umgebungstemperatur:
-32 .. 55 °C
Höhe:
112 mm
Breite:
88 mm
Tiefe:
143 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85011099
Gewicht:
0.646 kg


